SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-150AZ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21810645
MGPM16-150AZ-A933
-
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21810654
MGPM16-150AZ-M9BMDPC
-
¥
34,490
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21810663
MGPM16-150AZ-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください