曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-180Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-180Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21811135MGPM16-180Z-A93-
26,290
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21811144MGPM16-180Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
29,150
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする