ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-200AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-200AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21811686MGPM16-200AZ-A93V-A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21811695MGPM16-200AZ-A96L-A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21811704MGPM16-200AZ-M9BWL-X867-M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,620
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21811713MGPM16-200AZ-M9BWVL-M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21811729MGPM16-200AZ-M9NVL-M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21811738MGPM16-200AZ-XC8【A】0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,020
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21811747MGPM16-200AZ-X867-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,800
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする