SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-225Z
ストローク(mm)
225
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21811869
MGPM16-225Z-M9BZ
CADデータダウンロード
-
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21811878
MGPM16-225Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
24,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください