曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21812377MGPM16-30AZ-M9B-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21812386MGPM16-30AZ-M9BAZ-XC9-【A】0~10
27,340
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21812395MGPM16-30AZ-M9BWSDPC-XC8--
30,970
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21812404MGPM16-30AZ-M9BWV-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする