SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-40BZ
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21812919
MGPM16-40BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
(-)0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
24,150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21812928
MGPM16-40BZ-M9BL-XC9
CADデータダウンロード
(L)3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
24,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください