曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21813323MGPM16-50AZ-A93VL-XC8【A】0~10A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21813339MGPM16-50AZ-A93Z-XC8【A】0~10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21813348MGPM16-50AZ-M9BAL-XC8【A】0~10M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,540
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21813357MGPM16-50AZ-M9BL-XC9【A】0~10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,140
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813366MGPM16-50AZ-M9BWMS-M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21813375MGPM16-50AZ-M9BZ-XC8【A】0~10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21813384MGPM16-50AZ-M9PS-M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
23,760
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21813393MGPM16-50AZ-X867-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,850
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする