曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21813409MGPM16-50BZ-A93Z-XC8(Z)5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,800
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813418MGPM16-50BZ-M9BL-XC9(L)3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,140
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813427MGPM16-50BZ-M9BW-XC8(-)0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,230
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813436MGPM16-50BZ-M9NA-XC8(-)0.5M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
28,880
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする