曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-58Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-58Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)58ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21813725MGPM16-58Z-A93-(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,170
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813734MGPM16-58Z-M9B-(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,370
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813743MGPM16-58Z-M9BAL-(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,230
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813759MGPM16-58Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,030
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813768MGPM16-58Z-M9BWVL-(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
26,240
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする