曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-60AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-60AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21813795MGPM16-60AZ-A93-XC19(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813804MGPM16-60AZ-A93Z-XC19(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
26,400
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813813MGPM16-60AZ-M9B-XC19(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
27,280
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813829MGPM16-60AZ-M9BLS-XC19(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813838MGPM16-60AZ-M9BWL-XC19(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
28,490
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813847MGPM16-60AZ-M9N-XC19(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
27,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21813856MGPM16-60AZ-M9NL-XC19(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
28,160
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする