曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-70AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-70AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21814023MGPM16-70AZ-A93-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,080
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21814039MGPM16-70AZ-M9B-XC8【A】0~10-(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21814048MGPM16-70AZ-M9N-XC8【A】0~10-(-)0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする