SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-88Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
88
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814976
MGPM16-88Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください