曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21815484MGPM20-100AZ-M9BAZS-(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
30,580
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21815493MGPM20-100AZ-M9BLS-X867-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
29,150
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21815509MGPM20-100AZ-M9BS-XC9【A】0~10(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
26,680
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21815518MGPM20-100AZ-M9NLS-(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21815527MGPM20-100AZ-M9NWZ-(Z) 5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする