曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21815536MGPM20-100BZ-A93S-XC8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21815545MGPM20-100BZ-M9BS-XC9M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,680
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21815554MGPM20-100BZ-XC9(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
23,870
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする