ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-110Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-110Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21815868MGPM20-110Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
29,920
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21815877MGPM20-110Z-M9BZ-
30,800
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする