SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-12Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
12
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21815886
MGPM20-12Z-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
28,770
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください