ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21816604MGPM20-150AZ-M9B-XC8【A】0~10(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,210
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21816613MGPM20-150AZ-M9BAL-XC9【A】0~10(L)3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21816629MGPM20-150AZ-M9BAZ-(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21816638MGPM20-150AZ-M9BWL-XC8【A】0~10(L)3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21816647MGPM20-150AZ-M9BWM-(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21816656MGPM20-150AZ-M9PL-(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする