曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21817636MGPM20-20AZ-M9BWVL-XC9-【A】0~10
28,710
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21817645MGPM20-20AZ-M9BZ-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-
30,580
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21817627MGPM20-20AZ-A93L-XB13C9--
23,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする