曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21818153MGPM20-200AZ-M9B-XC8【A】0~10(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,860
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21818169MGPM20-200AZ-M9BAV-(-) 0.5M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
37,790
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21818178MGPM20-200AZ-M9BL-XC8【A】0~10(L)3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,520
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21818187MGPM20-200AZ-M9BWL-XC9【A】0~10(L)3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21818196MGPM20-200AZ-M9BWS-(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21818205MGPM20-200AZ-M9N-X867-(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21818214MGPM20-200AZ-M9PL-(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする