曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21818223MGPM20-200BZ-M9BL-XC8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,520
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21818239MGPM20-200BZ-M9BWL-XC9M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする