SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-210Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21818406
MGPM20-210Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21818415
MGPM20-210Z-M9BWL
CADデータダウンロード
-
¥
34,710
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください