ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-38Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-38Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21820497MGPM20-38Z-A93-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21820506MGPM20-38Z-A93S-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,660
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21820515MGPM20-38Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,960
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする