曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M - SMC
作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21823035MGPM20M-10Z-M9BWL1020M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,870
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823044MGPM20M-100Z-A93L10020A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823053MGPM20M-150Z-M9BW15020M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823069MGPM20M-150Z-M9BZ15020M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,380
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823078MGPM20M-150Z-M9NWVZ15020M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
35,480
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823087MGPM20M-175Z-M9BW17520M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,320
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823096MGPM20M-20Z-M9BV2020M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823105MGPM20M-20Z-M9NWVL2020M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823114MGPM20M-20Z-M9PWL2020M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823123MGPM20M-250Z-M9BL25020M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,910
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823139MGPM20M-250Z-M9NWV25020M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
37,460
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823148MGPM20M-40Z-M9BAL4020M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,180
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823157MGPM20M-40Z-M9NWL4020M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
30,530
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823166MGPM20M-400Z-M9BWM40020M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,080
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823175MGPM20M-45Z4520(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
24,040
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823184MGPM20M-50Z-M9BAL5020M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823193MGPM20M-50Z-M9BAVL5020M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823209MGPM20M-50Z-M9BAZ5020M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823218MGPM20M-50Z-M9BWM5020M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823227MGPM20M-50Z-M9NL5020M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823236MGPM20M-75Z-M9B7520M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823245MGPM20M-75Z-M9BAL7520M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823254MGPM20M-75Z-M9BAZ7520M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823263MGPM20M-75Z-M9BM7520M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823279MGPM20M-75Z-M9BWM7520M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21823288MGPM20M-75Z-M9NWVL7520M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする