ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFR

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFR - SMC
作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21824505MGPM20TFR-150Z15020
29,920
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824514MGPM20TFR-30Z3020
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824523MGPM20TFR-50Z-XC6A5020
28,710
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824539MGPM20TFR-75Z-XC6A7520
29,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする