曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFV

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFV - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21824548MGPM20TFV-20Z20
26,680
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824557MGPM20TFV-30Z30
27,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824566MGPM20TFV-50Z50
27,670
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824575MGPM20TFV-75Z75
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824584MGPM20TFV-75Z-XC6A75
31,410
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする