ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TNR

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TNR - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN) NPT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21824688MGPM20TNR-100Z100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,940
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824697MGPM20TNR-100Z-M9BA100M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824706MGPM20TNR-100Z-M9BA-XC6A100M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824715MGPM20TNR-100Z-XC6A100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,690
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824724MGPM20TNR-50Z50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,960
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21824733MGPM20TNR-50Z-M9BA50M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,770
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする