曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-210AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-210AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828653MGPM25-210AZ-XC19
33,940
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする