SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-28Z
ストローク(mm)
28
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21829624
MGPM25-28Z-M9BL
CADデータダウンロード
28
25
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(L) 3
¥
29,650
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829633
MGPM25-28Z-M9BV
CADデータダウンロード
28
25
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 0.5
¥
29,870
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください