SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-280Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21829649
MGPM25-280Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
34,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829658
MGPM25-280Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください