SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-48Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
48
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21831688
MGPM25-48Z-M9B
CADデータダウンロード
-
¥
29,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21831697
MGPM25-48Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください