ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-60Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-60Z - SMC
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21832643MGPM25-60Z-A93Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,590
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21832659MGPM25-60Z-M9BL-XC85-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,790
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21832668MGPM25-60Z-M9BWZ-(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21832677MGPM25-60Z-M9NA-(-) 0.5M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする