SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-170BZ
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
(-XC8) 押出し調整形
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-)0.5
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21837823
MGPM32-170BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
170
32
¥
55,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください