SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-200AZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21838374
MGPM32-200AZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥
61,160
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21838383
MGPM32-200AZ-M9NLS
CADデータダウンロード
-
¥
56,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください