SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-225Z
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21838645
MGPM32-225Z-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
60,780
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21838654
MGPM32-225Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
53,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください