ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21838995MGPM32-25BZ-M9BAL-XC8(L)3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839004MGPM32-25BZ-M9BAL-XC9(L)3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21839013MGPM32-25BZ-M9BAZ-XC8(Z)5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839029MGPM32-25BZ-M9BVS-XC8(-)0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839038MGPM32-25BZ-M9BWL-XC9(L)3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21839047MGPM32-25BZ-M9BWZ-XC9(Z)5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする