曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-250AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-250AZ - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21839607MGPM32-250AZ-A90L-A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥61,050
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839616MGPM32-250AZ-M9BAV-M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥66,770
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839625MGPM32-250AZ-M9BWVM-M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥65,450
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839634MGPM32-250AZ-M9BWZS-M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥62,040
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839643MGPM32-250AZ-M9NL-M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥64,790
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839659MGPM32-250AZ-XC8【A】0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥60,060
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする