SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-285AZ
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
285
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21839966
MGPM32-285AZ-M9B-XC19
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
68,860
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21839975
MGPM32-285AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
63,250
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください