曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-290Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-290Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)290ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21839984MGPM32-290Z-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
61,660
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21839993MGPM32-290Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,980
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする