曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-50BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-50BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21841716MGPM32-50BZ-M9BAZ-XC9(Z)5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,220
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21841725MGPM32-50BZ-M9BW-XC9(-)0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21841734MGPM32-50BZ-M9BWZ-XC8(Z)5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21841743MGPM32-50BZ-M9N-XC8(-)0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする