曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-75BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-75BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21842967MGPM32-75BZ-A93LS-XC8(L)3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21842976MGPM32-75BZ-M9BAZ-XC8(Z)5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21842985MGPM32-75BZ-M9NW-XC8(-)0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
48,130
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする