曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-15AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-15AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21847325MGPM40-15AZ-M9BL-XC8【A】0~10
45,270
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21847334MGPM40-15AZ-M9BL-XC9【A】0~10
40,650
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21847343MGPM40-15AZ-M9BWSDPC-XC19-
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする