曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-200AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-200AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21848366MGPM40-200AZ-M9BAZ-
64,130
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21848375MGPM40-200AZ-M9BL-XC8【A】0~10
63,360
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする