曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-280Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-280Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21849933MGPM40-280Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5
63,970
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21849949MGPM40-280Z-A93L-(L) 3
64,630
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21849958MGPM40-280Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3
64,630
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする