曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-70AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-70AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21852304MGPM40-70AZ-A93-XC19(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,040
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21852313MGPM40-70AZ-A93Z-XC19(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,360
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21852329MGPM40-70AZ-M9BWL-XC19(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,450
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする