SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-70Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21852338
MGPM40-70Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21852347
MGPM40-70Z-XC6A
CADデータダウンロード
-
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください