ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-100BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-100BZ - SMC
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様(-XC8) 押出し調整形チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)【B】0~25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21855278MGPM50-100BZ-A93L-XC810050A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L)3
58,470
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21855287MGPM50-100BZ-M9BV-XC810050M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-)0.5
60,890
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21855296MGPM50-100BZ-M9NL-XC810050M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(L)3
60,890
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21855305MGPM50-100BZ-M9NVL-XC810050M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(L)3
61,550
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする