SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-150AZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21856276
MGPM50-150AZ-A938
-
¥
71,060
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21856285
MGPM50-150AZ-M9BS
CADデータダウンロード
-
¥
60,230
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21856294
MGPM50-150AZ-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥
66,610
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください