SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-20Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21856949
MGPM50-20Z-A93VL-XB13
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21856958
MGPM50-20Z-XC35
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21856967
MGPM50-20Z-XC4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください