ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-235Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-235Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)235ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21857509MGPM50-235Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
64,350
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21857518MGPM50-235Z-A93-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,760
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21857527MGPM50-235Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,760
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21857536MGPM50-235Z-M9B-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
69,960
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする