SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-25AZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21857755
MGPM50-25AZ-M9BA-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥
53,130
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857764
MGPM50-25AZ-M9BASBPC
-
¥
55,060
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857773
MGPM50-25AZ-M9BM
CADデータダウンロード
-
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857789
MGPM50-25AZ-M9BV-XC9
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください